Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Rollen (CN). mit abgedichteten Kugellagern
166,31 €/ Stückexkl. MwSt
194,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | JBCN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |