Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 80mm PA-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597198
  • Hersteller:JPPN 0801 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

11,69 €/ Stückexkl. MwSt

13,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt