Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
#[2]
22,29 €/ Stückexkl. MwSt
26,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 105 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JPPB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |