Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.
167,10 €/ Stückexkl. MwSt
195,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 290 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | JBPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |