Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 200mm PP-Rolle grau Gummi

  • ERIKS:11597197
  • Hersteller:JPPG 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PG 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

45,94 €/ Stückexkl. MwSt

53,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JPPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt