Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597318
  • Hersteller:JTPN 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

60,96 €/ Stückexkl. MwSt

71,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
238 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JTPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt