Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597209
  • Hersteller:JPPN 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

49,49 €/ Stückexkl. MwSt

57,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JPPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt