Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle PU braun beschichtet

  • ERIKS:11597300
  • Hersteller:JTAU 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Medium Industrial" (Stahl) Serie AU 200–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

79,68 €/ Stückexkl. MwSt

93,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
238 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Typ
JTAU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt