Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle elastisches Gummi, Rollenlager

  • ERIKS:11597189
  • Hersteller:JPPB 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.



#[2]

Zur Liste hinzufügen

61,94 €/ Stückexkl. MwSt

72,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JPPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt