Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597309
  • Hersteller:JTPB 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

62,08 €/ Stückexkl. MwSt

72,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
238 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt