Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 150mm Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597295
  • Hersteller:JTAB 1503 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie AB 180–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit schwarzem elastischen Gummi-(AB) Band (Härte 72° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

52,51 €/ Stückexkl. MwSt

61,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
188 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Typ
JTAB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt