Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.
43,07 €/ Stückexkl. MwSt
50,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 188 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x115 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | JTPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |