Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
60,82 €/ Stückexkl. MwSt
71,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 450 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 188 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x115 mm |
Bolt Lochabstand | 105x75/80 mm |
Typ | JTAU |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |