Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 125mm Rolle Vulkollan

  • ERIKS:11597169
  • Hersteller:JBCV 1253 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Intensive Use" Serie CV 180–2080 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

199,22 €/ Stückexkl. MwSt

233,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
485 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JBCV
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt