Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JTPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |