Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 125mm PA-Rolle weiß Kugellager

  • ERIKS:11597205
  • Hersteller:JPPN 1251 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

20,18 €/ Stückexkl. MwSt

23,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt