Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
37,15 €/ Stückexkl. MwSt
43,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JTPB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |