Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 100mm Rolle Vulkollan

  • ERIKS:11596927
  • Hersteller:JSCV 1003 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Intensive Use" Serie CV 180–2080 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

94,23 €/ Stückexkl. MwSt

110,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JSCV
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt