Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
40,39 €/ Stückexkl. MwSt
47,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 130 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JSRB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |