Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 100mm PA-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597310
  • Hersteller:JTPN 1002 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

22,90 €/ Stückexkl. MwSt

26,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JTPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt