Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 100mm PA-Rolle weiß Kugellager

  • ERIKS:11597311
  • Hersteller:JTPN 1002 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

25,72 €/ Stückexkl. MwSt

30,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JTPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt