Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 100mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597301
  • Hersteller:JTPB 1002 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

31,99 €/ Stückexkl. MwSt

37,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt