Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.
18,38 €/ Stückexkl. MwSt
21,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 225 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 156 mm |
Typ | JPPN |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |