Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahl, Schraubenöffn., 100mm Rolle Gummi schwarz

  • ERIKS:11597223
  • Hersteller:JPSM 1005 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie SM 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

14,64 €/ Stückexkl. MwSt

17,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Typ
JPSM
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt