Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahl, Schraubenöffn. 100mm PP-Rolle elastisch Kugellager

  • ERIKS:11730603
  • Hersteller:JPPF 1005 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Light Industrial" Serie PF 120–225 kg

Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.

Zur Liste hinzufügen

18,42 €/ Stückexkl. MwSt

21,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Typ
JPPF
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt