Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
33,50 €/ Stückexkl. MwSt
39,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 128 mm |
Typ | JTPB |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |