Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahl Schraubenbefestigung 80mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597180
  • Hersteller:JPPB 0805 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

22,51 €/ Stückexkl. MwSt

26,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPPB
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt