Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.
19,83 €/ Stückexkl. MwSt
23,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 156 mm |
Typ | JPPG |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |