Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.
16,91 €/ Stückexkl. MwSt
19,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 70 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 128 mm |
Typ | JPPG |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |