Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahl, RiKo PP-Rolle 125mm weiß

  • ERIKS:11596923
  • Hersteller:JPPN 1251 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

16,19 €/ Stückexkl. MwSt

18,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
225 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt