Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse JXRN 1253 6443/b

  • ERIKS:11731066
  • Hersteller:JXRN 1253 6443/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, da der hohe Druck und das verwendete Reinigungsmittel mit Bremse. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 490 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

227,86 €/ Stückexkl. MwSt

266,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
490 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JXRN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl