Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse JXPU 1252 5000/b

  • ERIKS:11731051
  • Hersteller:JXPU 1252 5000/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PU 180–515 kgLenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichteten Kugellagern.
Zur Liste hinzufügen

133,73 €/ Stückexkl. MwSt

156,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
JXPU