88,18 €/ Stückexkl. MwSt
103,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 140 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 130 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JSTB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |