Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse JSTB 0803 6153/B

  • ERIKS:23179414
  • Hersteller:JSTB 0803 6153/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Bremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 110 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

86,19 €/ Stückexkl. MwSt

100,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JSTB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt