Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse JSPR 1252 5000/b

  • ERIKS:11730845
  • Hersteller:JSPR 1252 5000/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Bremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Dunkelgraues Polypropylen-Radkörper mit blauem elastischem Performa-Gummireifen, 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -30 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

67,33 €/ Stückexkl. MwSt

78,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JSPR
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt