130,44 €/ Stückexkl. MwSt
152,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 175 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JSPM |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |