Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPU 1001 7100

  • ERIKS:12396176
  • Hersteller:BXPU 1001 7100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit einem abgedichten rostfrei Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

60,38 €/ Stückexkl. MwSt

70,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Typ
BXPU