Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPP 1255 1000

  • ERIKS:11730104
  • Hersteller:BXPP 1255 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.5 mm. Nabenlänge 45 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

62,96 €/ Stückexkl. MwSt

73,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
156 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BXPP
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Edelstahl