Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPP 1001 1100

  • ERIKS:23179607
  • Hersteller:BXPP 1001 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Weisses Polypropylen Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

52,75 €/ Stückexkl. MwSt

61,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
127 mm
Abmessung Deckplatte
105x80 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BXPP
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl