Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPN 2003 1100

  • ERIKS:11730099
  • Hersteller:BXPN 2003 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x105 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

157,61 €/ Stückexkl. MwSt

184,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BXPN