Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPN 1005 1000

  • ERIKS:23179608
  • Hersteller:BXPN 1005 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.5 mm. Nabenlänge 45 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

53,97 €/ Stückexkl. MwSt

63,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BXPN