Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPN 0801 1100

  • ERIKS:23179605
  • Hersteller:BXPN 0801 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

48,77 €/ Stückexkl. MwSt

57,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BXPN