Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPG 2003 1100

  • ERIKS:11730087
  • Hersteller:BXPG 2003 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, da der hohe Druck und das verwendete Reinigungsmittel mit Bremse. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x105 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

131,41 €/ Stückexkl. MwSt

153,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
237 mm
Abmessung Deckplatte
135x105 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BXPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl