Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPG 1005 1000

  • ERIKS:11730083
  • Hersteller:BXPG 1005 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.5 mm. Nabenlänge 45 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

53,72 €/ Stückexkl. MwSt

62,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
127 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BXPG
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Edelstahl