Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BXPG 1001 1100

  • ERIKS:11730082
  • Hersteller:BXPG 1001 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

47,79 €/ Stückexkl. MwSt

55,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
127 mm
Abmessung Deckplatte
105x80 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BXPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl