Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BTRB 1005 5000

  • ERIKS:11730058
  • Hersteller:BTRB 1005 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12 mm. Nabenlänge 48 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

36,12 €/ Stückexkl. MwSt

42,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTRB
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt