Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BTPU 2003 2100

  • ERIKS:11597045
  • Hersteller:BTPU 2003 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

101,37 €/ Stückexkl. MwSt

118,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
238 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt