Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BTPU 1002 2100

  • ERIKS:11597037
  • Hersteller:BTPU 1002 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

37,05 €/ Stückexkl. MwSt

43,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt