Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle mit Bremse BTPN 1603 2100

  • ERIKS:12379182
  • Hersteller:BTPN 1603 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

55,47 €/ Stückexkl. MwSt

64,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Typ
BTPN