31,79 €/ Stückexkl. MwSt
37,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTPF |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |